Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Tischkicker "Kindergarten" Kids


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613652002
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3652002
EAN/GTIN:
     04250771474562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Niedrige Spielhöhe - ideal für Kinder von 3-12 Jahren
  • Verstärkte Spielfläche
  • Stabile 12,7 mm Spielstangen
  • Höhenverstellbare Stellfüße
  • Lieferbar in 3 trendigen Designs


Sportime Tischkicker "Kindergarten": Stabile Konstruktion
Der Tischkicker "Kindergarten" von Sportime lässt Kinderherzen höher schlagen - denn das Design kann sich mehr als sehen lassen. Bei der Fertigung des grundsoliden Tischkickers wurde viel Wert auf Widerstandsfähigkeit gelegt: Der Korpus wird aus MDK-Platten hergestellt und steht auf einer stabilen Tischbeinkonstruktion. Übrigens: wenn Sie leichte Unebenheiten im Boden haben, können Sie diese einfach mit den verstellbaren Tellerfüßen ausgleichen.

Sportime Tischkicker "Kindergarten" : Leichtgängige Spielstangen
Im Sportime Tischkicker "Kindergarten" sind robuste 12,7 mm Hohlstangen verbaut, die in Gleitlagern laufen. Die Stangen sind leichtgängig. Die Spielfiguren sind auf die Spielstangen aufgeschraubt. Kunststoffgriffe bieten eine gute Spielkontrolle. Die Torwartfigur lässt sich um 360 Grad rotieren. Der Ball bleibt wegen der verbauten Kunststoffecken immer im Spiel. In der Mitte der Längsseiten befindet sich je ein Balleinwurf. Den Spielstand lassen Sie sich mit einem manuellen Torzählwerk anzeigen.

  • Einsatzbereich: Privat; Verein
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zubehör: Kickerbälle
  • Zielgruppe: Kinder
  • Stangendurchmesser: 16 mm
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Griffe: Kunststoff
  • Ausstattung: Niveauausgleich
  • Stangen: Hohlstangen
  • Lager: Gleitlager
  • Lieferumfang: 2 Kickerbälle
  • Material: MDF
  • Figuren: Kunststoff, geschraubt
  • Gewicht: 21 kg
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Mitteldichte MDF-Platte mit Siebdruck Design , Seitenanhebungen
  • Spielfeldmaße: 103x59 cm
  • Aufstellmaße: 120x60,9x60 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kids
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker, Kickertisch, Wuzzler, Krökeln, Krökler, Krökeltisch, Kinderkicker, Kinderkickertisch, Kinder-Tischkicker, Kinder, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
3652015
ab € 96,60*
Ähnlich
Sportime
3652028
ab € 122,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.