Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Smart-Dartboard "A1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613654402
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3654402
EAN/GTIN:
     04250771426370
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe

  • App mit innovativen Features
  • Befestigung mit Easy-Fit Halterung
  • Option an Aufhängelöchern zu befestigen
  • Mit Bluetooth 4.0
  • Inkl. 6 Softdarts und Ersatzspitzen


Kings Dart Smart-Dartboard "A1": Einstieg in die Welt des Smartdarts
Das Smart-Dartboard "A1" von Kings Dart ermöglicht Ihnen ein spannendes Dartspiel gegen Spieler:innen aus der ganzen Welt per App. Mit der komfortablen App können Sie problemlos die Einstellungen des Boards vornehmen. Das Dartboard kann über Bluetooth 4.0 mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden werden. Die Stromversorgung erfolgt über 2 AA-Batterien. Ohne Batterien.

Smart-Dartboard "A1": intuitive App mit vielen Features
Die App für das Smart-Dartboard "A1" bietet Ihnen eine intuitive Benutzungsführung und reichhaltige Features. Sie ermöglicht Interaktionen mit Mitspielenden. Sie können eigene Animationen hochladen. Ein Turniermodus sowie andere Online-Spielmodi sind ebenfalls enthalten. Mit der Historie haben Sie immer einen Überblick über Ihre Erfolge. Bei erfolgreichem Spiel werden Ihnen zusätzliche Animationen frei geschaltet.

  • Anzahl der Spieler: Bis 16 Personen
  • Lieferumfang: 6 Dartpfeife (Standard-Ausführung); 24 Ersatzspitzen
  • Stromversorgung: 2 AA Batterien
  • Maße: 47,2x47,2x3,65 cm
  • Gewicht: 1,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Smart, Dartboard, Smart-Dartboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.