Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Kickertische
>
Artikel
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Gelb vs. Rot,Dekor Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613662335
Hersteller:
Sportime
Herst.-Nr.:
3662335
EAN/GTIN:
04250771475422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball
Bruchfeste, unbiegsame Hohlstangen
Hochelastische Puffer
Strapazierfähige Gleitlager
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro": Für den Dauereinsatz
Der Sportime Tischkicker "Hurricane" ist ein Turnierkicker der Spitzenklasse, der selbst die leidenschaftlichsten Kicker-Duelle besteht. Der Tischkicker bietet auch Profis den perfekten Spielgenuss.
Stabiler und solider Korpus
Alles an dem Tischkicker "Hurricane Pro" von Sportime ist auf Langlebigkeit und für den Dauereinsatz ausgelegt: Der solide Korpus ist spezialbeschichtet. Die stabilen Metallbeine und die rutschfesten Füße gewährleisten einen absolut festen und sicheren Stand. Die Kicker-Hohlstangen aus nahtlosem Stahl sind mit Gleitlagern versehen und ermöglichen mit den hochelastischen Puffern einen absoluten runden Lauf.
Professionelles Turnierspielfeld
Das stabile Spielfeld ist turniergeeignet und ermöglicht ein müheloses Match auf einer professionellen Fläche. Dank abgehobener Ecken bleiben die 5 Poly-Urethan Spezialbälle immer im Spiel. Die vormontierten Kickerfiguren sind optimal geformt und ausbalanciert. Die festen Halterungen und der Gewichtsausgleich bei den Kickerfiguren sorgen für eine Klasse Ballkontrolle in jeder Position. Ist ein Tor gefallen, ertönt durch eine Metallplatte gleich der richtige Sound. Durch das manuelle, in Metall gefasste Torzählwerk, behalten Sie die Spielstände immer im Blick. Der Torwart rotiert frei 360 Grad.
Einsatzbereich: Kommerzielle Nutzung; Privat; Schule; Verein; Gastro
Münzung: Ohne Münzung
Zielgruppe: Erwachsene
Stangendurchmesser: 16 mm
Material: Holz
Einsatzgebiet: Indoor
Gewicht: 123 kg
Aufstellmaße: 144x76x90 cm
Material Spielfeld-Oberfläche: MDF laminiert mit HPL
Spielfeldmaße: 120x68 cm
Figuren: Kunststoff
Griffe: Kunststoff
Farbe: Weiß
Ausstattung: Niveauausgleich
Lieferumfang: 1 Ersatzfigur/je Mannschaft; 2 Ersatzgleitlager; 8 Kickerbälle; Stangengleitmittel
Stangen: Hohlstangen
Lager: Gleitlager; Wechsellager
Weitere Informationen:
Kickerfiguren:
Gelb vs. Rot
Ausführung:
Dekor Weiß
... >
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Tischkicker
Weitere Suchbegriffe:
Tischkicker
,
fußball kicker
,
Kicker
,
Kickertisch
,
Turnierkicker
,
Wuzzler
,
Kickerkasten
,
Wuzeltisch
,
Wuzeltische
,
Wuzler
,
Töggelikasten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,93*
€ 1.181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,63*
€ 1.168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,82*
€ 1.112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,82*
€ 1.083,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,97*
€ 1.056,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Gelb vs. Grün,Dekor Weiß
Sportime
3662364
ab € 885,66*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Gelb vs. Schwarz,Dekor Weiß
Sportime
3662322
ab € 891,04*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Rot vs. Schwarz,Dekor Weiß
Sportime
3662319
ab € 891,95*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Schwarz vs. Grün,Dekor Weiß
Sportime
3662351
ab € 885,23*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Weiß vs. Grün,Dekor Weiß
Sportime
3662348
ab € 878,83*
Ähnlich
Sportime Tischkicker "Hurricane Pro" Weiß vs. Schwarz,Dekor Weiß
Sportime
3662306
ab € 887,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen