Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gladiator SUP-Boards-Set "Rental One Size", mit 6 Boards 10’6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613664009
Hersteller:
     Gladiator
Herst.-Nr.:
     3664009
EAN/GTIN:
     4068215001683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wassersport
SUP-Board
SUP-Boarding
SUP-Boarden

  • SUP-Board-Set für die kommerzielle Nutzung
  • Drop-Stitch Technologie
  • Verstärktes Material
  • 26 psi Technologie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Gladiator SUP-Boards-Set Rental "One Size" mit 6 Boards für Bootsverleihe, Vereine und Schulen
Greifen Sie zum Gladiator SUP-Boards-Set Rental "One Size" mit 6 Boards, wenn Sie mehrere hochwertige SUPs einer Größe für den Verleih oder für Freizeitangebote benötigen. Aber auch Vereine mit Wassersportangeboten kommen mit den robusten und langlebigen Stand-Up-Paddling Boards auf ihre Kosten.

Gladiator SUP-Boards-Set Rental "One Size" mit 6 Boards: Steifigkeit bei niedrigem Gewicht
Die Rental SUP-Boards im "One Size" punkten durch ihre Steifigkeit in Verbindung mit dem niedrigen Gewicht. Die Sets erhalten Sie in den Boardgrößen 10'6, 10'8 und 12'6. Die kurzen und breiten Boards in in 10'6 (LxBxH: 323x81x12 cm) und 10'8 (LxBxH: 343x86x15 cm) lassen sich gut manövrieren und sind durch ihre Wendigkeit gute Allrounder. Für ausgiebige Touren sind Sie mit den 12'6er Boards (LxBxH: 384x81x15 cm) gut bedient.

Aufpumpen und Ablassen schnell gemacht
Zum Lieferumfang gehören außerdem eine mechanische "Triple Action" Pumpe und eine elektrische Pumpe, mit denen Sie die SUPs zeit- und kraftsparend mit Luft befüllen.

Produktdetails:
  • Material (SUP-Boards): EVA, PVC
  • Material (Paddel): Nylon
  • Maße 10'6 (LxBxH): 323x81x12 cm, Volumen: 240 Liter
  • Maße 10'8 (LxBxH): 343x86x15 cm, Volumen: 296 Liter
  • Maße 12'6 (LxBxH): 384x81x15 cm, Volumen: 330 Liter
  • Maße (Paddel): L:170-220 cm
  • Max. Paddlergewicht (10'6): 90 kg, Gewicht: 9,5 kg
  • Max. Paddlergewicht (10'8): 110 kg, Gewicht: 10,5 kg
  • Max. Paddlergewicht (12'6): 120 kg, Gewicht: 11 kg

Set-Bestandteile:
  • 6x Gladiator Rental Boards in einer Größe
  • 6x 3-teilige Paddel mit M-L Blatt und Nylon-Schaft. L:170-220 cm
  • 1x Sportime Elektrische Pumpe "Booster"
  • 1x Sportime Pumpe "Triple Action"
  • Jedes Board enthält zudem eine Finne, Leash und Repair-Kit

Weitere Informationen:
Größe:
10’6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.013,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,77*
€ 2.605,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.172,30*
€ 2.585,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,48*
€ 2.487,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.044,70*
€ 2.433,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.013,90*
€ 2.396,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gladiator
3664012
ab € 2.039,03*
Ähnlich
Gladiator
3664025
ab € 2.258,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.