Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Dart-Set "First" Professional (Metallring)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613664908
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3664908
EAN/GTIN:
     04250771440819
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Offizielle Turniergröße nach WDF-Standard
  • Langlebiges Dartboard durch Sisalborsten
  • Mit krampenfreier Spielzone
  • Turnierdartscheibe mit extradünnem 0,7 mm Spider
  • Inkl. Steeldarts für Anfänger und Fortgeschrittene


Kings Dart Dart-Set "First" für den Einstieg
Das Dart-Set "First" von Kings Dart ist ein grundlegendes Set bestehend aus einer hochwertigen Turnier-Dartscheibe "Professional HD" und 2 Sätzen Steeldarts "Blackstar", alles jeweils von Kings Dart.

Kings Dart Dart-Set "First" mit Turnier-Dartscheibe
Bei der im Kings Dart Dartscheibe Set "First" enthaltenen Bristle-Dartscheibe handelt es sich um eine Turnier-Dartscheibe nach dem WDF-Standard. Das ist wichtig, wenn Sie später eine Dartumrandung dazu kaufen wollen. Die Kings Dart Steeldartscheibe "Professional" besteht aus unzähligen, gepressten Sisalfasern. Wenn Sie einen Pfeil aus der Scheibe ziehen, schließt sich die Öffnung gleich wieder. Einen weiteren Vorteil bietet der um 60 % dünnere Spider aus sehr feinem 0,7 mm Stahl, die Abpraller verhindert.

Kings Dart Dart-Set "First": 2 Sätze Steeldarts für Einsteiger und Profis
Die im Set enthaltenen Kings Dart Steeldart "Black Star" in 22 g von Kings Dart eignen sich für Einsteiger wie auch Fortgeschrittene und können auch im Turnier verwendet werden.

  • Maße: ø 45 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Material Dartscheibe: Sisal
  • Spider-Feldbegrenzung: 0,7 mm
  • Ausstattung: Mit Wandaufhängung
  • Lieferumfang: 2 Sätze Steeldarts
  • Material Spider: Metall
  • Standard: WDF

Weitere Informationen:
Dartscheibe:
Professional (Metallring)
Weitere Suchbegriffe: Dartpfeile, Dart-Scheiben, Dart-Scheibe, Dartscheibe, Dart, Dart-Pfeile, Darten, Darts, Set, Dartboard, Steel, Dart-spiel, Turnier-Dartpfeile, Steeldart, Turnier-Dartboard, Turnier-Dartpfeil, Turnier-Dart, Dart-Set, Turnierdart, Steeldart-Pfeil, Steel-Dart, Steeldart-Pfeile, Steeldartpfeile, Steel-Dartboard, Bristle, Dartwurfpfeile, Steeldartscheibe, Dartscheiben, Halter, Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 45,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,26*
€ 72,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,70*
€ 72,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,83*
€ 67,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,06*
€ 65,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,75*
€ 62,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,54*
€ 54,19
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kings Dart
3669408
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.