| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613668724 Herst.-Nr.: 3668724 EAN/GTIN: 04250771449096 |
| |
|
| | |
| - Für Steel- und Softdarts geeignet
- Scheibe und Auffangfeld nach WDF-Standard
- Langlebiges Turnier-Dartboard mit krampenfreier Spielzone
- 4-teiliger Auffangring beidseitig verwendbar
- Simple Montage des Surrounds am Dartboard
Kings Dart Dart-Set "Profi": Für packende Duelle und Training auf WettkampfniveauDas Kings Dart Dart-Set "Profi" besteht aus einem Turnier-Dartboard "Professional" von Kings Dart und dem runden Kings Dart Auffangfeld "Surround“. Letzteres schont die Pfeile und Wand vor Fehlwürfen z. B. auf die äußeren Doppelfelder. Der Dartring besteht aus 4 Segmenten und kann beidseitig verwendet werden. Auf der Vorderseite ist ein Kings Dart Logo, die Rückseite ist dagegen komplett in schwarz gehalten. Die Dartscheibe überzeugt durch eine besonders dünne Verdrahtung aus Messerstahl. Dartpfeile prallen so deutlich seltener ab, was auch die Anzahld er defekten Darts merklich reduziert. Die Millionen eng zusammengepressten Sisalborsten schließen nach dem Herausziehen des Pfeils das Loch selbstständig und sorgen so für eine bestmöglich langanhaltende attraktive Optik. Scheibe und Auffangfeld entsprechen zudem den Standard der WDF (World Darts Federation) mit 17,75" = 45,085 cm. Kings Dart Dartscheibe "Professional":- ø: 45 cm
- Scheibenstärke: 4 cm
- 0,7 mm Spider-Feldbegrenzung
- Gewicht: 5 kg
Kings Dart Dartboard "Surround“, rund:- Material: Weicher, wiederverschließbarer Kunststoff
- Maße (LxB): 72x72 cm
- Gewicht: 1 kg
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Dartscheibe: | Professional HD (Zahlenring Kunststoff) | Surroundfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dart-Scheiben, Dart-Scheibe, Dartscheibe, Dart, Dartscheiben, Darts, Darten, Set, Dartboard, Dart-spiel, Dartmatte, Dart-Set, Dart-Feld, Tool, Dart-Auffangfeld, Darts-Auffangfeld, Dart-Wandmatte, Darts-Wandmatte, dart, scheibe, surround, Dartschutzmatte |
| | |
| |