Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kickit Fußballtennisanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613686906
Hersteller:
     Kickit
Herst.-Nr.:
     3686906
EAN/GTIN:
     0655255689137
Suchbegriffe:
Fußball-Tennis
Fußballtennis
Fußball-Tennis-Set

  • Tragbar und einfach aufzubauen
  • Allein oder in Teams spielbar
  • Outdoor und indoor spielbar
  • Fördert die Kommunikations- und Teamfähigkeit
  • Trainiert die Koordination und Technik der Spieler:innen


Kickit Fußballtennisanlage: Die Verbindung von 2 der beliebtesten Sportarten
Die von professionellen Fußballspieler:innen entwickelte Kickit Fußballtennisanlage ist sowohl von Anfänger:innen als auch Profis spielbar. Das Ziel des Spiels ist es, den fußballgroßen Tennisball über das Netz in das gegnerische Feld zu befördern. Der Ball ist mit einer Tennisball-Textur versehen, die für einen langsameren Flug und besseres Spielgefühl sorgt. Die Airgripping-Technologie sorgt dafür, dass man den Luftdruck des Balls auf die Bedürfnisse der Spieler:innen anpassen kann. Der optimale Luftdruck ist mit 75-90-mal Pumpen erreicht. Um einen höheren Schwierigkeitsgrad zu erreichen, sollten Sie mind. 135-mal pumpen. Das Spiel ist innerhalb von 30 Sek. aufgebaut und lässt sich zu jeder Zeit im Vereins-Training, der Pause oder bei einem Ausflug aufbauen und spielen.

So wird gespielt:
Die Teams können 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 spielen. Der Ball muss beim Aufschlag vor Spielbeginn einmal auf der Empfängerseite aufspringen. Nach dem Aufschlag muss der Ball nicht mehr im Feld aufspringen. Der Ball darf bis zu 3-mal berührt werden, bevor er über das Netz gespielt wird. Zudem dürfen Sie den Ball mit allen Körperteilen, außer der Hand, spielen. Wenn ein Team 21 Punkte erzielt, gewinnt es das Spiel. Das Team, welches 3 Spiele zuerst gewinnt, hat das gesamte Match gewonnen.

Produktdetails Tennis-Fußball:
  • Material: Obermaterial aus Wollflor
  • Maße (LxBxH): 36x34x5 cm
  • Gewicht: 300 g
  • Farbe: Rot mit weißer Aufschrift
Produktdetails Netz:
  • Maße nach Aufbau (BxH): 200x60 cm
  • Gewicht: ca. 2,5 kg
Bestandteile:
  • 1 KickIt Ball
  • 1 Netz
  • 1 Ballpumpe

  • Sportart: Fußball

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.