| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613687101 Herst.-Nr.: 3687101 EAN/GTIN: 4044475293648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal für Schule, Vereine, Kinderleichtathletik
- Mit abgerundeten Ecken
- Lässt sich gut greifen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Staffelstäbe-Set "Holz": Perfekt für das Training und kleine WettkämpfeDas Sport-Thieme Staffelstäbe-Set "Holz" eignet sich hervorragend die Kinderleichtathletik und den Gebrauch in Vereinen. Auch Schulwettkämpfen steht mit diesem passenden Set nichts im Wege. Das Set besteht aus 8 massiven, lackierten Holz-Staffelstäben in schlichtem Design. Die abgerundeten Ecken versprechen eine sichere Stabübergabe. Dank des Materials lassen sich die Staffelstäbe besonders von Kindern sehr gut greifen und halten. Produktdetails:- Material: Buche, lackiert
- Länge: 30 cm
- ø: 40 mm
- Gewicht: 250 g
- Farbe: Holz-Natur
- Disziplin: Laufen
- Trainingsziel: Schneller
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinderleichtathletik, Kinder-Leichtathletik, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Staffellauf, Leichtathletik-Trainingsgeräte, Staffelstab, Staffelstäbe, Holz, für, Kinder, Stafettenstab, Stafettenstäbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |