| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613687215 Herst.-Nr.: 3687215 EAN/GTIN: 9180006050061 |
| |
|
| | |
| - In jeder Fingerposition des Fingertrainers einsetzbar
- Individuelle Beanspruchungsintensitäten
- Trainiert Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Tirock Zubehör Fingerdruckfeder für Ti-Hand Fingertrainer: flexibel einsetzbar Das Tirock Zubehör Fingerdruckfeder für Ti-Hand Fingertrainer ist flexibel an jedem Punkt in dem Fingertrainer einsetzbar. Die verschiedenen Stärken der einzelnen Federn sind farblich unterteilt. Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer in den Fingern werden durch die Federn trainiert. Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Maße (LxBxS): ca. 19,5x14,5x85 mm
- Gewicht: 9 g je Feder
- Farbe: Blau
- Produktart: Fingerhantel
- Material: Kunststoff
- Widerstand: 3,4 kg/ Finger
- Maße: 19,5x14,5x85 mm
- Gewicht: 9 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Ausführung: | Medium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |