Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Stellringe für 16 mm Torwartstangen 4er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613720107
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3720107
EAN/GTIN:
     04260210821598
Suchbegriffe:
Stellring
stellring

  • Für alle Kickertische mit 16 bzw. 15,7 mm Stangen
  • Schrauben versenkt angebracht
  • Robust und langlebig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Stellringe für 16 mm Torwartstangen: aus Kunststoff Made in Germany
Die Sportime Stellringe für 16 mm Torwartstangen gehören jeweils rechts und links vom Torwart auf beide Torwart-Kickerstangen, um die Position des Torwarts zu sichern und das Herausziehen der Stange zu verhindern. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Stopper mit je einer 6-Kant-Mutter und einer Innensechskant-Schraube, die eine einfache Montage ermöglichen. Die Schrauben und Muttern sind im Stopper versenkt und stehen nicht heraus, um eine glatte Oberfläche ohne hervorstehende Teile zu gewährleisten.

Technische Daten:
  • ø (außen): 29 mm
  • ø (innen): 16,5 mm
  • Breite: 20 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
4er Set
Weitere Suchbegriffe: tischfussball, Kicker, Tischkicker, Tischfußballtisch, Kickerzubehör, tischfußballspiel, Tisch, kickern, Tisch-Kicker, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,98*
€ 15,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,92*
€ 15,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,43*
€ 14,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,82*
€ 14,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,44*
€ 13,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,23*
€ 10,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.