Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutzgitter für Hammerwurf "Green HC-6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613739727
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3739727
EAN/GTIN:
     4044475293808
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • DLV-/World-Athletics-konform (Regel 190.3 gültig ab 2020)
  • 2 Pfosten sind Flügeltüren
  • Aus EU-Presswerken, die Strom aus erneuerbaren Energien nutzen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schutzgitter für Hammerwurf "Green HC-6": wettkampftauglich
Das Schutzgitter Wettkampf "Green 6 m" von Sport-Thieme ist für den Hammerwurf konzipiert. Das Netz und die Wurfanlage entsprechen den Standards von World Athletics und sind somit für Wettkämpfe gut geeignet.

Aus speziellen, europäischen Presswerken stammt das Aluminium
Optisch gleicht das Sport-Thieme Schutzgitter Wettkampf "Green 6 m" konventionellen Schutzgittern. Bei den verwendeten Rohmaterialien liegt der entscheidende Unterschied. Die für die Schutzgitter notwendigen Profile aus Aluminium werden in speziellen, europäischen Presswerken gefertigt, welche Strom zur Produktion des Aluminiums einsetzen. Dieser wird zu 100 % aus Solar-, Wind- und Wasserkraft gewonnen.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Länge Pfosten gesamt: 6,5 m
  • Länge Pfosten über Boden: 6 m
  • Anzahl Pfosten: 10
  • Maße Profil: 98x142 mm
  • Gewicht je Pfosten: 29 kg
  • Gewicht gesamt: 370 kg
  • Farbe: Alunatur (Silber)
Bestandteile:
  • Bodenhülsen
  • 1 Seilaufwickler am Pfosten befestigt
  • 10 Pfosten, 2 davon sind Flügeltüren

Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter, Leichtathletik, Diskus, Diskuswurfanlage, Diskuswurfanlagen, Wurfanlage, Hammerwurf, Diskuswurf, Hammerschutzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.926,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.107,68*
€ 9.648,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.070,92*
€ 9.604,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.950,09*
€ 9.460,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.926,18*
€ 9.432,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.