Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutzgitter für Hammerwurf "Green HC-7/10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613739730
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3739730
EAN/GTIN:
     4044475293815
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Für Wettkämpfe zugelassen
  • Nach World Athletics-Vorgaben
  • Inkl. 2 Schwenkflügeln für individuelle Einstellung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schutzgitter für Hammerwurf "Green HC-7/10" – so werfen alle sicher!
Das Sport-Thieme Schutzgitter für Hammerwurf "Green HC-7/10" bietet mit seinen 12 Pfosten eine sehr gute Funktionalität. Die Pfosten kommen mit einem Profil von 98x142 mm und zusätzlicher Innenverstärkung. 10 der 12 Pfosten erhalten Sie mit Standardbodenhülsen inkl. Deckel. Die anderen beiden sind Schwenkflügel mit einer praktischen Netz-Hochziehvorrichtung (Seil, Aufwickler). Es ist nach World Athletics-Vorgaben konzipiert und mit 2 Schwenkflügeln ausgestattet. Dieses trägt erheblich zur Sicherheit bei, denn so kann die Vorrichtung optimal auf alle Leichtathlet:innen eingestellt werden. Lieferung exkl. Netz und ohne Sandsäcke.

Verwendete Rohmaterialien unterscheiden sich zu den handelsüblichen Anlagen
Die für die Schutzgitter notwenigen Profile aus Aluminium werden in speziellen, europäischen Presswerken gefertigt, die Strom zur Produktion des Aluminiums einsetzen, welcher aus Solar-, Wind- und Wasserkraft gewonnen wurde und somit zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen kommt.

Produktdetails:
  • Pfosten-Profil: 98x142 mm
  • Länge Pfosten gesamt: 7,5 m (niedrigster Pfosten), 10,5 m (höchster Pfosten)
  • Länge Pfosten über Boden: 7 m (niedrigster Pfosten), 10 m (höchster Pfosten)
  • Gewicht: 600 kg
  • Farbe: Alunatur (Silber)

Bestandteile:
  • 10 Standard-Bodenhülsen mit Deckel
  • 10 Alu-Pfosten mit Galgenauslage
  • 2 Pfosten als schwenkbare Flügel, ohne Bodenhülse
  • Seilaufwickler, am Pfosten befestigt

Hinweis zur Anwendung:
Nach Gebrauch muss das Schutznetz (nicht inkl.) zur Vermeidung von Sturmschäden unbedingt abgenommen werden.

Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter, Hammerwurf, Abstoßring, Hammerwurfgitter, Hammerwurfnetz, Hammerwurfkäfig, Hammerschutzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.632,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.717,98*
€ 18.704,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.700,94*
€ 18.684,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.649,83*
€ 18.623,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.632,79*
€ 18.603,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.