Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwebebalken-Auflagematte "Safe" 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613741203
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3741203
EAN/GTIN:
     4044475293822
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken

  • Für den Schul-, Kinder und Breitensport
  • Gepolsterte Lauffläche für optimale Dämpfung
  • Einfache Befestigung mittels Klett-/Flauschband
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schwebebalken-Auflagematte "Safe": sicher und gelenkschonend
Die Sport-Thieme Schwebebalken-Auflagematte "Safe" besteht oben aus griffigem Kunstleder und an den Seiten aus Planenstoff. Der Leichtschaumkern sorgt für die dämpfenden Eigenschaften bei Landungen auf dem Balken. Das schont die Gelenke und nimmt gleichhzeitig ängstlichen Menschen die Angst. Auch das Erlernen von schwierigen Turnelementen wird sicherer. Die Befestigung erfolgt wahlweise am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Balkens.

Produktdetails:
  • Material (oben): Kunstleder
  • Material (seitlich): Planenstoff
  • Material (Kern): Leichtschaum
  • Gewicht (200 cm): 0,9 kg
  • Gewicht (300 cm): 1,3 kg

  • Sportart: Turnen
  • Produktart: Polster
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Bezug: Kunstleder; Planenstoff

Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Schwebebalken-Zubehör, Auflagematte, Auflage, Sicherheitsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3741216
ab € 293,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.