Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Volleyball "V360W-SL"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613743401
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     3743401
EAN/GTIN:
     4907225003945
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball mikasa
volleyball

  • Sehr robust dank 18-Panelkonstruktion, genäht
  • PU-Soft-Oberflächenmaterial für bestes Handling
  • Besonders angenehmer Ballkontakt
  • Qualitätsauszeichnung FIVB Official Supplier
  • Höchst strapazierfähig, da sehr reißfestes Material


Mikasa Volleyball "V360W-SL": Top Übungs- und Trainingsvolleyball für Kinder und Jugendliche
Der Mikasa Volleyball "V360W-SL" ist speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt. Sein Gewicht ist reduziert, was ihn ideal für 6-12-jährige Spieler:innen macht. Das Soft-Oberflächenmaterial aus Polyurethan (PU) sorgt für ein exzellentes Handling und einen weichen Ballkontakt. Der Volleyball entspricht den offiziellen Vorgaben der FIVB, dem Weltverband des Volleyballsports. Die 18 perfekt ausbalancierten Panelteile runden den Indoor-Ball.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 200-220 g
  • Zertifikat: FIVB-zertifiziert
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Farbe: Gelb-Blau

Weitere Suchbegriffe: Trainings-Volleyball, Trainingsvolleyball, Trainingsgeräte, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Trainingsvolleybälle, Trainings-Volleybälle, Training, Techniktraining, spielen, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.