Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Scooter
>
Artikel
Micro Scooter-Roller "Maxi Deluxe ECO"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613744303
Hersteller:
Micro
Herst.-Nr.:
3744303
EAN/GTIN:
7630053532475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Trittbrett aus recyceltem Meeresplastik
Ausgezeichnete Ersatzteilversorgung
Einfache Lenkung durch Gewichtsverlagerung
Höhenverstellbarer Lenker
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Micro Scooter-Roller "Maxi Deluxe ECO": Meeresplastikmüll wieder nutzen]
Beim Scooter-Roller "Maxi Deluxe ECO" von Mikro wird für die Herstellung des Trittbretts recyceltes Meeresplastik verwendet. Pro Scooter werden 244 g recycelter Kunststoff verwendet. Ein weiteres Plus ist die gute Versorgung mit Ersatzteilen, sodass Sie den Scooter lange nutzen können.
Mehr Eigenständigkeit für Kinder
Der Scooter-Roller "Maxi Deluxe ECO" von Micro ermöglicht es Kindern, kleine Strecken eigenständig zurückzulegen, ohne auf das "Eltern-Taxi" angewiesen zu sein. Der Micro Scooter-Roller "Maxi Deluxe ECO" lässt sich einfach zusammenklappen und bequem im Bus oder PKW transportieren.
Produktdetails:
Einsatzbereich: Kindergarten, Grundschule
Zielgruppe: Kinder ab 5 Jahre
Material Rahmen: Aluminium
Reifenart: Kunststoff-Reifen
Material Reifen: Polyurethan (PU)
Reifendurchmesser (vorne/hinten): 120/80 mm
Anzahl Räder: 2
Lenkerhöhe verstellbar: ja
Lenkerhöhe: 68-92 cm
Maße Trittfläche (LxB): 33x14,2 cm
Max. Belastbarkeit: Belastbar bis 50 kg
Einsatzbereich: Grundschule; Kindergarten
Zielgruppe: Kinder
Alter: ab 5 Jahren
Reifenart: Kunststoffreifen
Material Reifen: PU
Material Rahmen: Aluminium
Anzahl Räder: 3
Lenkerhöhe verstellbar: Ja
Bremssystem: Trittbremse (am Hinterrad)
Max.Belastbarkeit: 50 kg
Lenkerhöhe: 68-92 cm
Maße Trittfläche: 33x14,2 cm
Reifendurchmesser: 120 mm (vorne); 80 mm (hinten)
Farbe: Aqua Green
Gewicht: 2,75 kg
... >
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Scooter-Roller
Weitere Suchbegriffe:
Tretroller
,
kickboard micro
,
bikeboard
,
Kinderfahrzeuge
,
Kinderfahrzeug
,
Microscooter
,
Scooter-Roller
,
Kinderscooter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 128,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen