Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merrithew Pilates-Reformer "MPX"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613744505
Hersteller:
     Merrithew
Herst.-Nr.:
     3744505
EAN/GTIN:
     0690650110954
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese

  • Für dynamisches Ganzkörpertraining
  • Individuell einstellbar für angepasstes Training
  • Verbesserte Federn: Ideal für Nutzung von Reformer-Zubehör
  • Neuer Komfort-Fußbügel schont Füße und Hände
  • Platzsparend, da aufrecht lagerbar


Der Merrithew Pilates-Reformer "MPX": für intensive Belastung ausgelegt
Der Merrithew Pilates-Reformer "MPX" überzeugt durch einen patentierten Rollmechanismus, welcher für eine sanfte und reibungslose Fahrt sorgt. Dank der strapazierfähigen Materialien hält der Reformer dauerhaft intensiver Nutzung stand und ist somit für den professionellen Einsatz in Fitnessstudios hervorragend geeignet. Der Fußbügel ist in 4 sowie die Getriebestange in 3 Positionen einstellbar, um die Knie-/Hüftbeugung und die Spannung zu regulieren. Besonders praktisch: Die verstärkten Federn sind für starke Beanspruchung ausgelegt, sodass optimal mit Jumpboards, Cardio-Tramp Reboundern und anderem Reformer-Zubehör trainiert werden kann.

Produktdetails:
  • 6 Schlittenstopper-Positionen, 4 Fußstützenpositionen, 3 Schaltbügel-Positionen, 3 Kopfstütz-Positionen
  • Holz-Stehplattform und Schulterstützen im Pommel-Stil
  • Transportrollen für leichte Positionierung
  • Für Körpergrößen von 152-188 cm
  • Material Schienen: Aluminium
  • Material Polsterung: EVA-Schaum, Vinyl
  • Material Füße: Silikonkautschuk, Polyvinylchlorid (PVC)
  • Maße (LxB): 248x66 cm
  • Maße Wagenplattform (LxBxH): 98x56x24 cm
  • Belastbar bis: 113 kg
  • Gewicht: 53,3 kg

Bestandteile:
  • 1 Reformer "MPX" mit Vertikalständer
  • 1 gepolsterte Plattform-Erweiterung
  • 1 Reformer-Box mit Fußschlaufe
  • 1 Metall-Roll-Up-Stange
  • 1 doppelte Schlaufengurte
  • 1 traditionelles Federnpaket mit 5 Reformer-Federn (4× 100 % Widerstand, 1× 50 % Widerstand)
  • 5 Neopren-Federabdeckungen zur Geräuschreduzierung bei der Benutzung
  • 1 traditionelles Seilsystem
  • 1 traditionelle Zahnstange
  • 1 Schlitten-Stopper
  • 1 Easy-Start-Poster und Benutzungshandbuch

  • Maße: 248x66 cm
  • Gewicht: 53 kg

Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, Pilates-Rolle, pilates-rolle, Pilates-Training, Pilates-Übungen, Pilates-Reformer, Pilates, Training, Pilates-Maschine, Pilates-Trainer, Trainer, Pilatestrainer, Pilatesübungen, Übungen, Reformer, Pilatesgerät, Pilates-Gerät, Geräte, Pilatesgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.922,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.057,45*
€ 3.638,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.031,70*
€ 3.607,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,28*
€ 3.521,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,00*
€ 3.480,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.922,05*
€ 3.477,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.