Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Scooter-Roller "Maxi Deluxe LED"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613744606
Hersteller:
     Micro
Herst.-Nr.:
     3744606
EAN/GTIN:
     7630053543969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Einfache Lenkung durch Gewichtsverlagerung
  • Höhenverstellbarer Lenker
  • Scooter-Roller für Asphalt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Micro Scooter-Roller "Maxi Deluxe LED": Unabhängigkeit und Sicherheit
Mit dem Scooter-Roller "Maxi Deluxe LED" von Micro können die Kids eigenständig kürzere Wege zurücklegen und sind nicht vom "Eltern-Taxi" abhängig. Der Scooter-Roller ist mit LEDs in den Reifen ausgestattet, die über einen Dynamo mit Strom versorgt werden. Sobald sich der Roller in Bewegung setzt, leuchten die kleinen Leuchten auf und sorgen dafür, dass der Scooter besser wahrgenommen wird. Der Klappmechanismus ermöglicht einen einfachen Transport, der sich durch das geringe Gewicht von nur 2,5 kg leicht gestaltet.

Produktdetails:
  • Einsatzbereich: Kindergarten, Grundschule
  • Zielgruppe: Kinder
  • Für Kinder ab 5 Jahren
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Reifenart: Kunststoff-Reifen
  • Material Reifen: Polyurethan (PU)
  • Reifendurchmesser (vorne/hinten): 120/80 mm
  • Anzahl Räder: 2
  • Lenkerhöhe verstellbar: ja
  • Lenkerhöhe: 68-92 cm
  • Maße Trittfläche (LxB): 33x14,2 cm
  • Max. Belastbarkeit: Belastbar bis 50 kg

  • Belastbarkeit: Max. 50 kg
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat; Kindergarten
  • Zielgruppe: Kinder
  • Alter: ab 5 Jahren
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Material Reifen: PU
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Anzahl Räder: 3
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Bremssystem: Trittbremse (am Hinterrad)
  • Max.Belastbarkeit: 50 kg
  • Lenkerhöhe: 68-92 cm
  • Maße Trittfläche: 33x14,2 cm
  • Reifendurchmesser: 120 mm (vorne); 80 mm (hinten)
  • Farbe: Aqua Green
  • Gewicht: 2,75 kg

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, kickboard micro, bikeboard, Funsport, Trendsport, Microscooter, Scooter-Roller, Kinderscooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.