Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Ballkompressor "Vitas 100"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613745508
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     3745508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballkompressor
ballkompressor

  • Mobiler Ballkompressor
  • Ölfrei, kein Ölwechsel oder Öl im Kondenswasser
  • Inkl. Ablagefach für einen Wechselakku
  • Brushless Motor für Einsatz in Innenausbau und Baustellen
  • Ein Akku für alles, kompatibel mit anderen Prebena-Maschinen


Prebena Ballkompressor "Vitas 100": Leichter und effizienter Akku-Kompressor
Der Prebena Ballkompressor "Vitas 100" ist ideal für die Baustelle oder Werkstatt geeignet. Ausgestattet mit einem hocheffizienten, bürstenlosen Gleichstrommotor und einem Maximaldruck von 8 bar, ist er der perfekte Begleiter für verschiedene Anwendungen. Der Kompressor ist ölfrei, was bedeutet, dass kein Ölwechsel erforderlich ist. Dadurch ist der Kompressor sehr wartungsarm. Ein integriertes Ablagefach ermöglicht einen reibungslosen Wechsel des Akkus.

Leistungsfähiger Akku
Der LiHD Akku ermöglicht eine lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung. Die permanente, elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden sorgt für besonders lange Lebensdauer. Obendrein ist der Akku für 18 V-Maschinen und Ladegeräte der CAS Partner geeignet.

Produktdetails Kompressor:
  • Maße (LxBxH:) 31,5x34x38 cm
  • Gewicht: 9,9 kg
  • Spannung (V): 18
  • Behältervolumen (l): 5
  • Ansaugleistung (l/min): 100
  • Füllleistung (l/min): 72
  • Max. Druck (bar): 8
  • Zylinder: 1
  • Drehzahl (U/min): 2.760
  • Inkl. Manometer für Kesseldruck
  • Inkl. Manometer für Ausgangsdruck
  • Inkl. Druckminderer mit Manometer
  • Inkl. geregeltem Druckluftanschluss
  • Inkl. massiven Gummifüßen
  • Inkl. Handgriff mit Antirutschbelag
Produktdetails Akku:
  • Akku: 18-5,5-LiHD Hochleistungsakku 5,5 AH 18 V
  • Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
  • Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
  • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Akkutechnologie: LiHD
  • Akkukapazität (Ah): 5,5
  • Akkuspannung (V): 18
Produktdetails Akku-Station
  • Akku-Station 12-36 zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (12 V -36 V) mit angepasstem Akku-Ladestrom
  • Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung für deutlich reduzierte Ladezeiten
  • Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung
  • Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und max. Anzahl der Ladezyklen
  • Zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Partner

  • Pumpenart: Kompressor
  • Druckleistung: 8,0 Bar

Weitere Suchbegriffe: Kompressor, Ball-Kompressor, Ballkompressoren, Kompressoren, Elektrische, Pumpen, Elektroluftpumpe, Ball, Ball-Kompressoren, aufpumpen, Bälle, mobil, Mobiler, Kompressort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,91*
€ 448,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.