Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Transmitter "Tx Pad Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613745902
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3745902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitmesser
Zeitmessung
Zeitmess-System
Zeitmessungssystem

  • Einfache Bedienung: an der Startlinie auf den Boden legen
  • Löst den Start mit einer Genauigkeit von 0,01 Sek. aus
  • Ermöglicht ein selbstständiges Training
  • Kompatibel mit Freelap FxChip und FxChip BLE
  • Lange Batterielebensdauer, mittels USB-Kabel aufladbar


Freelap Transmitter "Tx Pad Pro": präziser Chip-Timer für schnelle Starts
Der Freelap Transmitter "Tx Pad Pro" ist eine einfach zu bedienende Lösung für Athlet:innen, die Wert auf schnelle und genaue Zeitmessungen ihres Starts legen. Der Sender wird einfach an der Startlinie auf den Boden gelegt und löst den Chip-Timer sofort aus, sobald der Athlet oder die Athletin den Finger vom Sender nehmen. Er eignet sich sowohl für Blockstarts als auch 3-Punkt-Starts. Mit seinem kompakten Design und der Möglichkeit zur Wiederaufladung bietet der Sender optimale Flexibilität und Benutzungsfreundlichkeit.

So funktioniert es:
Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste für 1 Sekunde (die grüne LED leuchtet auf). Anschließend platzieren Sie das Tx Pad Pro auf der Startlinie. Nehmen Sie dann Ihre Startposition ein und halten Sie den Finger auf der Startzone des Senders gedrückt. Sobald Sie Ihren Finger schnell entfernen, startet das Rennen.

Produktdetails:
  • Kompatibilität: FxChip, FxChip BLE
  • Sender mit 1 Code: START
  • Erfassungsbereich: 1,5 m
  • Mindestzeit zwischen 2 Sendern: 0,7 Sek.
  • Genauigkeit: 1/100 einer Sek.
  • Batterie: 3,7 V 320 mAH LiPo-Akku, automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Batterielebensdauer: ca. 300 Std.
  • Wasserdichtigkeit: IP67
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Maße (LxBxH): 170x100x15/3 mm
  • Maße der Startzone (ø): 30 mm
  • Gewicht: 130 g

  • Sportart: Laufen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.