Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennis-Punkteanzeige "Score"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613749702
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3749702
EAN/GTIN:
     4044475308595
Suchbegriffe:
Spielfeldausstattung

  • Spielstandanzeiger mit 6 Einstellscheiben für 3 Satzstände
  • Anzeige beidseitig ablesbar
  • UV-beständig, wetterfest und einfach zu bedienen
  • Korrosionsbeständige Beschläge
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tennis-Punkteanzeige "Score": den Spielstand stets im Blick
Die Sport-Thieme Tennis-Punkteanzeige "Score" ist eine manuelle Anzeigetafel, die dank ihres geringen Eigengewichts zum mobilen Einsatz kommen kann. Durch die jeweils 3 Aussparungen am oberen und unteren Rand können Sie die Anzeige einhängen oder fest montieren. Drehen Sie die bis 7 bezifferten Einstellscheiben einfach und schnell an den seitlichen Rändern, um den Spielstand anzupassen. Die Spielstandtafel eignet sich zum Einsatz in Vereinen, Schulen sowie auf Tennisanlagen.

Produktdetails:
  • ø (Aussparungen): ca. 1 cm

  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Anzahl Ziffern: 8 Ziffern
  • Sportart: Tennis
  • Einsatzbereich: Innenbereich; Außenbereich
  • Lieferzustand: Einsatzbereit
  • Ziffernhöhe: 10 cm
  • Material: PVC
  • Steuerung: Direkt
  • Sichtweite: bis 30 m
  • Maße: 82x58 cm
  • Gewicht : 3 kg
  • Farbe: Schwarz-Gelb

Weitere Suchbegriffe: Zählgerät, Anzeigesysteme, Anzeigetafeln, Anzeigensysteme, Spielstandsanzeige, Anzeigetafel, Punktanzeige, Spielstandanzeige, Tennis, Zählgeräte, Anzeige, manuell, Spielstandsanzeiger, Resultatanzeige, Punktestandsanzeige, Punktestandanzeige, Manuelle, Mobile, mobil, Tennisanzeige, Zähler, Tafel, Tafeln, Anzeige-Tafel, Anzeige-Tafeln, Spielanzeige, Anzeigesystem, Tragbare, Tenniszähler, Tennis-Zähler, Tennis-Zählgerät, Tenniszählgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.