Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennisnetzanlage "Kleinfeld Tennisnetz"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Thieme Tennisnetzanlage "Kleinfeld Tennisnetz"
Artikel-Nr.:
     479-613750605
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3750605
EAN/GTIN:
     4044475295024
Suchbegriffe:
Tennis
Tennisnetz
tennis

  • Platzsparende Aufbewahrung
  • Problemloser Transport in einer praktischen Tasche
  • Schneller, einfacher Aufbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


[Sport-Thieme Tennisnetzanlage "Kleinfeld Tennisnetz": die flexible Netzgarnitur
Diese praktische Tennisnetzanlage "Kleinfeld Tennisnetz" wurde bei der Kleinfeldtennisaktion des DTB eingesetzt und hat sich bestens bewährt. Schneller, einfacher Aufbau und optimale Standsicherheit durch breite Standfüße zeichnen diese Anlage aus. Platzsparende Aufbewahrung und problemloser Transport in einer praktischen Tasche. Durch die gebogene Bodenstrebe erzielt die Anlage zudem eine automatische Netzspannung.

Produktdetails:
Material (Gestell): rechteckiges Aluminiumrohr, Stärke 2 mm
Material (Netz): Polyethylen (PE)
Maße (LxB): 610x85 cm (Offizielles DTB-Maß)
Gewicht: Ca. 7 kg

Weitere Suchbegriffe: Kleinfeldtennis, Tennisanlagen, Kindertennisanlagen, Netzanlage, Kindertennisnetz, Kleinfeld-Tennis, Kleinfeldnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.