| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613751901 Herst.-Nr.: 3751901 EAN/GTIN: 4251174542759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Kita und Kindergarten
- 10 Kegel in bunten Farben
- Aus stabilem Kunststoff
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. AFH Webshop Greifkegel-Set "Deluxe": Geschicklichkeit und FingerfertigkeitAFH Webshop Greifkegel-Set "Deluxe": Beim Stapeln der 10 Greifkegel ist Geschick gefragt, damit das "Bauwerk" nicht zusammenfällt. Durch das Greifen und Bewegen der Kunststoffkegel werden gezielt die Muskulatur in den Händen und Fingern sowie die Fingerfertigkeit trainiert. Zusätzlich können die bunten Farben der Greifkegel für Spiele zur Farbwahrnehmung genutzt werden, beispielsweise um die Kegel in einer bestimmten farblichen Reihenfolge zu stapeln. Produktdetails:- Material: Polypropylen (PP)
- ø (Basis): 7,4 cm
- ø (Spitze): 3,7 cm
- Höhe: 17,5 cm
- Gewicht: 79 g je Kegel
- Farbe: je 1 Kegel in Dunkelblau, Hellblau, Rot, Gelb, Grün, Hellgrün, Orange, Grau, Schwarz, Pink
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |