Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Faszienroller "BEroller"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613753402
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     3753402
EAN/GTIN:
     4013368464083
Suchbegriffe:
Faszien-Roller
Faszien-Rolle
Faszienrolle
Faszien-Rollen

  • Für Faszientraining, Beweglichkeit und Koordination
  • Vielfältige Griffmöglichkeiten sowie ergonomische Griffe
  • Variantenreich dank festem Mittelteil und Elastikbändern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beco Faszienroller "BEroller": gezieltes Training für Faszien und Muskulatur
Mit dem Beco Faszienroller "BEroller" haben Sie ein ideales Trainingsgerät zur Hand, um gezielt Druck und Zug auf Ihre faszialen Strukturen auszuüben. Die 4 beweglichen Kugeln im Mittelteil ermöglichen es Ihnen, Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern. Die äußeren Elastikbänder bieten 5 verschiedene Griffmöglichkeiten, sodass Sie den Roller präzise steuern können. Somit lässt sich ein individuelles Faszientraining durchführen. Der feste Mittelteil des Rollers hat eine Länge von 52 cm und die beiden Elastikbänder sind jeweils 70 cm lang. Dadurch ist der "BEroller" sowohl für das Faszientraining, Aquatic Fitness als auch für die Rehabilitation geeignet. Egal ob im Flachwasser oder an Land, der "BEroller" kann nahezu überall Verspannungen lösen und die Durchblutung fördern.

Produktdetails:
  • Material Griffe: TPU
  • Material Verbindungsstab: Glasfiber
  • Material Rollen: EVA, TPU
  • Material Bänder: Nylon
  • Maße (LxBxH): 59x6x5 cm
  • Gewicht: 470 g

  • Wassertiefe: Flachwasser

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.