Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kopfstandhocker "Yoga"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613754708
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3754708
EAN/GTIN:
     4044475295475
Suchbegriffe:
Entspannung
Training
mit
Körpergewicht

  • Erleichtert das Üben eines Kopfstandes
  • 2 in 1: Kopfstandhocker und Sitzfläche
  • Schont Hals und Wirbelsäule
  • Durch Körpergewichtstraining großflächiges Muskeltraining
  • Hoher Trainingskomfort dank Polsterung


Der Sport-Thieme Kopfstandhocker "Yoga": erleichtert die Kopfstand-Übung
Der Sport-Thieme Kopfstandhocker "Yoga" ist aus hochwertigem Plyo-Holz gefertigt und mit einer weichen Schaumstoffpolsterung aus Polyurethan (PU) versehen, welche einen hohen Komfort für Schulter und Kopf bietet. Besonders praktisch: Der Hocker ist mit einem 2. Polster ausgestattet, welches mit wenigen Handgriffen einfach montiert werden kann und somit eine angenehme Sitzfläche bietet. Während der Übungsdurchführung umgreift der oder die Trainierende den Standfuß und stößt sich mit den Füßen vom Boden ab, um in die Kopfstand-Position zu gelangen.

Produktdetails:
  • Material (Gestell): Plyo-Holz
  • Material (Polster)Schaumstoff aus Polyurethan (PU)
  • Maße (LxBxH): 60x39x38 cm
  • Belastbar bis ca. 100 kg
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: Holzfarben-Weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.