| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613755453 Herst.-Nr.: 3755453 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Mit sehr guten Flugeigenschaften
- Keine Verletzungen, da sehr weich
- Für in- und outdoor
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Volley Wurfscheibe "Soft Saucer": Optimal für den SchulsportDie Volley Wurfscheibe "Soft Saucer" ist eine ausgezeichnete Wurfdisc für Schulen und Vereine. Die leichte Softwurfscheibe besteht aus weichem, offenporigen Schaumstoff. Das hat gleich mehrere Vorteile: Wenn ein Kind beim Spiel getroffen wird, tut dies nicht weh. Auch das Inventar wie Möbel, Türen und Fenster werden geschont. Durch das geringe Gewicht fliegen die Wurfscheiben etwas langsamer. So kommt jedes Kind zu einem Erfolg – ideal auch für Schulen mit Inklusion. Allerdings sollten die Scheiben wegen des offenporigen Kunststoffes nicht im Wasser verwendet werden, da sich diese dann mit Wasser vollsaugen oder im Freien liegen gelassen werden. Produktdetails:- Mit einfarbigem Aufdruck
- Erhältlich in den Farben Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Violett
- Für wen: Kinder
- Durchmesser: 25 cm
- Material: Schaumstoff
- Geeignet für: Freizeit; Schulsport
- Gewicht: 25 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20Euro, Soft, Flugscheibe, Softsaucer, Saucer, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Softwurfscheibe, Softscheiben, Softscheibe, Weihnachten18KleineGeschenke, Volleywurfscheibe |
| | |
| |