Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Badminton-Set "Schule"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613760606
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3760606
EAN/GTIN:
     4044475295987
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badmintonset
Spiele-Sets

  • Ideal für den Schulsport
  • 10 hochwertige Schläger und 6 Badmintonbälle
  • Inkl. Tragetasche, Badminton-Spielregeln & Übungsbroschüre
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Badminton-Set "Schule": Bestens ausgerüstet in die nächste Sportstunde starten
Das Sport-Thieme Badminton-Set "Schule" besteht aus 10 Schlägern und 6 Badmintonbällen. Die hochwertigen Schläger verfügen über einen gehärteten Stahlschaft, der mit einem geschlossenen, verstärkten T-Stück, fest mit dem Stahlkopf verbunden ist. Dies macht den Schläger äußerst robust und langlebig. Die klassische Kopfform bietet eine kleine Trefferfläche und ermöglicht erhöhte Kontrolle über den Schläger. Aufgrund des Griffbandes liegen die Schläger optimal in der Hand und bieten einen sicheren Halt.

Produktdetails zu Sport-Thieme Badmintonschläger "School":
  • Geschlossenes, verstärktes T-Stück
  • Griffband aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Ca. 120 g

Produktdetails zu Badmintonbälle "Shuttle 1000", Blau:
  • Korb aus Nylon in Weiß
  • Fuß aus Kork
  • Verpackt in einer schützenden Rolle

  • Zielgruppe: Kinder
  • Material Griff: Stahl
  • Saitenspannung: 8 kg
  • Einsatzbereich: Schule
  • Länge: 66 cm
  • Kopfform: Klassisch
  • Material: Stahlkopf mit Stahlschaft
  • Besaitung: Multifile Kunststoffsaite

Weitere Suchbegriffe: badminton, Set, Sets, Badminton-Set, ueber100euro, Badminton-Bälle, Schläger, Badmintonracket, Rückschlagspiele, Spiele-Set, Federballsets, Schulsport, Badmintontraining, Rückschlagspiel, Schulset, Racket-Set, Racket, Schulsportgeräte, Extrablatt, ZWB1515, Schul-Sets, Schul-Set, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, Badminton-Sets, Federballschläger, Badmintonschulset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 138,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 173,33*
€ 206,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 171,31*
€ 203,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 164,00*
€ 195,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,11*
€ 183,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 138,94*
€ 165,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.