Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Badminton-Set "Premium"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613760909
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3760909
EAN/GTIN:
     4044475296007
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badmintonset
Spiele-Sets

  • Für Fortgeschrittene und Könner
  • Badmintonschläger in One-Piece-Optik
  • Racket mit Carbonschaft und Aluminiumkopf
  • 6 Badmintonbälle Shuttle 2000
  • Edition 2024


Sport-Thieme Badminton-Set "Premium": Badmintonschläger in One-Piece-Optik
Das Sport-Thieme Badminton-Set "Premium" ist das ideale Set für Trainierte und Könner in Schulen und Vereinen. Im Set sind 10 Schläger in One-Piece-Optik für ein kontrolliertes und energiegeladenes Spiel enthalten. Bei den Bällen handelt es sich um top Badminton Turnier- und Spielbälle mit hervorragenden Flugeigenschaften – zugelassen in allen Landesverbänden.

Set-Bestandteile:
  • 10 Sport-Thieme Badmintonschläger "Competition"
  • 1 6er Dose Victor Badmintonbälle "Shuttle 2000", blau
  • 1 geräumige Aufbewahrungstasche mit Tragegurt
  • 1 Schulsportbroschüre mit vielen praktischen Übungen
  • 1 Victor Lehr "DVD"

Produktdetails Rackets:
  • Carbonschaft mit Aluminiumkopf
  • Kopfform: isometrisch
  • Gewicht: ca. 96 g
  • Balance: ca. 329 mm
  • Besaitung: Lawntex, ca. 9 kg

Produktdetails Badmintonbälle "Shuttle 2000":
  • Blau = mittel
  • Korb aus Nylon in Weiß
  • Fuß aus hochwertigem portugiesischem Kork
  • Praktisch verpackt in einer schützenden Rolle
  • Die Turnier-Qualität im Nylonball-Segment
  • Hervorragende Haltbarkeit

  • Material: Aluminiumkopf mit Carbonschaft
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: badminton, Badminton-Set, Badminton-Bälle, Schläger, Spiele-Set, Schulsport, Schulset, Racket, Schulsportgeräte, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Schul-Sets, Schul-Set, Schulsportbedarf, Schulsets, Racket-Sportarten, Rackets, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, Badminton-Sets, Federballschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 212,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 262,28*
€ 312,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 258,65*
€ 307,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,47*
€ 290,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 235,29*
€ 280,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 212,23*
€ 252,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.