Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessmatte "Foldy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613764709
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3764709
EAN/GTIN:
     4044475296144
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
sport-thieme gymnastikmatten
gymnastikmatte

  • Vielfältig verwendbar: 12-fach faltbar
  • Leicht zu transportieren und einfach zu verstauen
  • Aus 30 % recyceltem Material hergestellt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Fitnessmatte "Foldy" gut gerüstet ins Training starten
Die Sport-Thieme Fitnessmatte "Foldy" überzeugt besonders durch die 12-fache Faltbarkeit. So entstehen viele Verwendungsmöglichkeiten z. B. als Kniestütze, Bodenschutz oder Balance-Pad. Die rutschfeste Matte hat eine geschlossenzellige Struktur und ist leicht zu reinigen. Nach Nutzung ist sie mit kaltem Wasser abwaschbar und lässt sich leicht lufttrocknen. Ihr Vorteil: Dank des leichten Gewichts von gerade einmal 700 g lässt sich die Fitnessmatte bequem und komfortabel transportieren.

  • Matteneigenschaft: Faltbar; Abwaschbar; Abgerundete Ecken
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio
  • Mattenstärke: 0,6 cm
  • Einsatzzweck: Kindergymnastik; Fitness
  • Material: TPE-Schaum, 30 % recycelt
  • Mattenbreite: 59 cm
  • Mattenlänge: 179 cm
  • Mattenfarbe: Schwarz-Rot-Gelb-Blau
  • Gewicht: 0,7 kg

Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Sportmatte, Fitnessmatte, Bodenschutzmatte, Bodenmatten, Bodenmatte, Falt-Matte, Fliesmatten, Sportmatten, Faltmatte, Faltmatten, Falt-Matten, faltbar, faltbare, Faltbare, Zirkeltraining, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.