| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613766503 Herst.-Nr.: 3766503 EAN/GTIN: 4044475296168 |
| | |
|
| | |
| - Sitz mit einseitig zu öffnender Sicherung
- Besonder bequem dank Sessel-Form
- Sehr langlebig dank feuerverzinktem Metall
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Playparc Schaukelsessel "Maxi": inklusive Schaukel für Kinder und junge Erwachsene mit BeeinträchtigungenDer Playparc Schaukelsessel "Maxi" ist eine inklusive Schaukel. Der bequeme Sessel besteht aus einem angenehmen Textilgewebe. Er verfügt über eine einseitig zu öffnende Sicherung, die ein Herausfallen verhindert. Die Gelenke bestehen aus Edelstahl und das Gestell aus feuerverzinktem Metall, wodurch die Einzelschaukel besonders langlebig ist. Bitte beachten Sie:Bei einer Gesamthöhe von ca. 263 cm beträgt die Aufhängehöhe (Oberkannte Fallschutz bis Unterkante Kopfbalken inkl. Schaukelgehängen) ca. 244 cm. Die Gesamtlänge der beiden quer abgehenden Schaukelketten beträgt ca. 100 cm – diese müssen gemäß der Montageanleitung bauseits so eingekürzt werden, dass die Höhe des Sessels (Unterkante) zum Fallschutz (Oberkante) mind. 41 cm oder größer ist. Produktdetails:- Standpfosten: Metall, feuerverzinkt, ø 89 mm
- Kopfbalken: Metall, feuerverzinkt, ø 108 mm
- Gelenke: Edelstahl, extra stark
- Fundamente: 0,58 m³
- Gewicht: ca. 180 kg
- Material: Metall
- Alter: Ab 3 Jahren
- Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand; Kies; Rindenmulch
- Norm: DIN EN 1176
- Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz; Behinderteneinrichtung; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
- Lieferumfang: Schaukelgestell; Schaukelsitz; Schaukelgestell; Schaukelsitz
- Metallart: Stahl
- Max. Nutzeranzahl: 1
- Material Gestell: Metall
- Sicherheitsbereich : 6,18x2,05 m
- Fallschutz: 12,67 m²
- Max. Fallhöhe : 158 cm
- Kettenlänge: 100 cm
- Aufstellmaße: 4,21x2,16x2,63 m
- Betonbedarf: 0,6 m³
- Aufhängehöhe: 244 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schale, Schaukeln, Schaukel-Sitz, Einzelschaukel, Einfachschaukel, Erwachsene, für, draußen, außen, Schaukelsessel, Kinder, Maxi-Schaukel, Sessel-Schaukel, Sesselschaukel, Schaukel-Sessel |
| | |
| |