Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnbarren "Mehrzweck" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613769906
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3769906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
sport-thieme barren
barren

  • Weitenverstellung stufenlos möglich
  • Höchste Standsicherheit durch solide Konstruktion
  • Robust: Holme aus Spezialschichtholz mit Stahleinlage
  • Rollenvorrichtung für schnellen Aufbau und Transport
  • Mehrzweckgerät zum Männerturnen bis zur Mittelstufe


Sport-Thieme Turnbarren "Mehrzweck": höchste Standsicherheit durch solide Konstruktion für maximale Erfolge im Training
Der Sport-Thieme Turnbarren "Mehrzweck" besteht aus einem standfesten Stahlrohrgrundrahmen, welcher den Barren besonders stabil macht. Zudem sorgt ein Stahlkern im Inneren der aus Spezialschichtholz bestehenden Holme für zusätzliche Stabilität und eine lange Lebensdauer. Schwungübungen am Barren erfordern einen besonders festen Stand, um das Verletzungsrisiko der Turner:innen zu minimieren. Daher entspricht die Bodenpressung des Barrens der DIN 18032. Der Barren ist mit seitlichen Spezialgummi-Abschlüssen versehen, wodurch Sie den Barren in der Turnhalle leicht ein- und ausmanövrieren können. Nicht färbende Transportrollen ermöglichen auch Kindern und Jugendlichen den einfachen Transport innerhalb der Turnhalle.

Für verschiedene Körpergrößen geeignet
Da der Barren auf die individuelle Körpergröße angepasst werden kann, eignet er sich perfekt für das Stufenbarren-Turnen bis zur Mittelstufe sowie für das Männerturnen. Dabei sorgt ein doppelt gesicherter Klemmhebelverschluss für die komfortable Einstellung der Säulen. 2 der insgesamt 4 Säulen können in einer Höhe in 5-cm-Schritten verstellt werden. Die anderen 2 Säulen können auf eine Höhe von 230 cm bzw. 250 cm ausgefahren werden. Die Breite der Holme ist von 39 bis 59 cm (lichtes Maß) verstellbar. Der Sport-Thieme Mehrzweckbarren ist ein hervorragendes Mehrzweckgerät nach DIN EN 914.

Produktdetails:
  • Material Holme: Schichtholz, Stahlkern
  • Material Grundrahmen: Stahl
  • Maße Grundrahmen inkl. Holm: 350x164 cm
  • Querschnitt Holme: ca. 50x40 mm
  • Länge je Holm: ca. 350 cm
  • Max. Belastbarkeit: bis 135 kg
  • Farbe: Blau
  • Lieferumfang: Barren ohne Matten

  • Material Gestell: Stahl
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: In 5 cm Schritten
  • Sicherung: Klemmhebel
  • Rollvorrichtung: Ja
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Holme: Spezialschichtholz
  • Norm: DIN 914 Typ 3
  • Zertifikat: Ohne
  • Höhenverstellbarkeit: 140-250 cm; 140-205 cm
  • Aufstellmaße: 350x164x140-250 cm
  • Breitenverstellbarkeit: 39-59 cm
  • Gewicht: Ca. 216 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Turngerät, Turnen-Barren, Parallelbarren, Mehrzweckbarren, Turngeräte, Schülerbarren, Pedalos, Parallel-Barren, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.752,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.872,67*
€ 5.798,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.848,67*
€ 5.769,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.776,68*
€ 5.684,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.752,68*
€ 5.655,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3821507
ab € 4.729,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.