| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613770102 Herst.-Nr.: 3770102 EAN/GTIN: 4044475299619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Nachhaltige Naturmaterialien
- Bewegungsbaustelle für den Außenbereich
- Platzsparende und mobile Aufbewahrung
- Unbegrenzte Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Hoher Aufforderungscharakter - motiviert zur Bewegung
Möte Bewegungsbaustellen-Set Fredrik "Komplett": unbegrenzte Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten für Kinder zwischen 4 und 12 JahrenDas Bewegungsbaustellen-Set Fredrik "Komplett" von Möte ist die ideale Ergänzung zur Bewegungsbaustelle Fritid. Das Set Frederik ist dabei speziell für den Außenbereich konzipiert, während sich das Fritid-Set für den Innenbereich eignet. Gerade in Außenbereichen in Kindergärten, Kitas, Schulen, Sportvereinen und Co. überzeugt die Bewegungsbaustelle - ideal, um die motorischen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Kinder zu fördern. Unbegrenzte Kombinations- und GestaltungsmöglichkeitenDie Kisten sind, wie auch die Bretter, aus modifizierten, wetterbeständigen Echtholzplatten hergestellt und 2-fach versiegelt. Jede Seite der Kisten hat unterschiedliche Ausschnitte in Form von Rechtecken, Quadraten und Kreisen. Mit verschiedenen Brettern und Stegen lassen sich die Kisten auf kreative Art und Weise miteinander verbinden. Dadurch entsteht ein anspruchsvoller Parcours mit Balanciergelegenheiten, Pfaden, Rutschen, Rampen und Wippen. Für einen leichten Transport sind gleich 2 Wagen inkl.Die beiden Transportwagen sind mit sehr robusten und geräuscharmen Rollen ausgestattet, die Sie problemlos über Rasen, Rindenmulch und andere Untergründe bewegen. Produktdetails:- Material: Echtholz, wetterbeständig
- Gesamtgewicht: 142 kg
- Farbe: Holz-Natur
Set-Bestandteile:Kisten:- 1 S (LxBxH): 45x26x26 cm
- 1 M (LxBxH): 55x36x36 cm
- 1 L (LxBxH): 65x46x46 cm
- 1 XL (LxBxH): 75x56x56 cm
Bretter:- 3 (LxBxH): 100x20x2,7 cm
- 3 (LxBxH): 150x20x2,7 cm
- 3 (LxBxH): 200x28x2,7 cm
Stege:Transportwagen - 1 Transportwagen "Kisten" (LxBxH): 78x60x12 cm
- 1 Transportwagen "Bretter" (LxBxH): 116x54x12 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegung, Bewegungsbausatz, Kinderturnen, Parkour, Motorik, Bewegungsgestaltung, Bewegungsangebot, Parkours, Turnen, mit, Kindern, Bewegungsbaustellen, Bewegungsparcours, Bewegungsförderung, Bewegungs-Element, Bewegungslandschaften, Motorikspielzeug, Parkouring, Parkour-Geräte, Bewegungs-Baustelle, Bewegungs-Baustellen, Bewegungsparkour, Bewegungs-Landschaft, Bewegungs-Landschaften, Mote |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |