Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Basketball "BG4050 DBB" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613771509
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     3771509
EAN/GTIN:
     4570031014216
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball molten gr. 5
basketball größe 5

  • FIBA APPROVED und DBB geprüft
  • Ideal für den Indoor-Bereich geeignet
  • Offizieller Wettspielball im 12-Panel-Design
  • Mit klassischer Noppen-Struktur
  • Bietet optimales Grip- und Sprungverhalten


Molten Basketball "BG4050 DBB": ausgezeichnete Spieleigenschaften
Der Molten Basketball "BG4050 DBB" besteht aus robustem Premium-Kunstleder in Naturleder-Optik. Er zeichnet sich durch ideale Dämpfungseigenschaften sowie einer besonders griffigen Oberfläche aus. Darüber hinaus ist der Wettspielball FIBA APPROVED wie auch DBB geprüft, wodurch er sich ideal für nationale als auch internationale Wettkämpfe eignet.

  • Basketballtyp: Trainingsball; Wettspielball; Schulbasketball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 480 g
  • Umfang: 69 cm
  • Obermaterial: Kunstleder
  • Für wen: Jugendliche
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Zertifikat: DBB; FIBA
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 8-9 Jahre; 10-11 Jahre; 10-12 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U10; Männl. Jugend U12; Weibl. Jugend U13-U11
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: molten basketball, Trainingsball, Wettspielball, Trainingsbälle, Basketbal, Wettspielbälle, Basketball-Ball, Basketball-Training, Bälle, Ball, Basketball-Bälle, Training, Basketball-Trainingsball, Basket-Ball, Basket-Bälle, Basket, FIBA, DBB, geprüft, Molten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
3771512
ab € 49,40*
Ähnlich
Molten
3771525
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.