Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger "Competition Advanced"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Thieme Tischtennisschläger "Competition Advanced"
Artikel-Nr.:
     479-613788309
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3788309
EAN/GTIN:
     4044475300407
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
sport-thieme tischtennisschläger

  • Für Schulen, Vereine und Institutionen
  • Shogun-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Konkave Griff-Form für mehr Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisschläger "Competition Advanced": Für ein rasantes Spiel
Der Sport-Thieme Tischtennisschläger "Competition Advanced" ist dank seines ITTF-zertifizierten Belags für Wettkämpfe zugelassen. Durch die innenliegenden Noppen ist die Oberfläche glatt und eignet sich besonders gut für Spins. Der 2,1 mm starke Schwamm sorgt zudem für sehr hohe Ball-Geschwindigkeiten.

  • Einsatzbereich: Sportive; Wettkampf
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Material: Holz
  • Belagart: Shogun
  • Schwammstärke: 2,1 mm
  • Maße: 28,5x15x2,1 cm
  • Gewicht: 175 g

Weitere Suchbegriffe: tischtennis schläger, Zubehör, TT-Schläger, in, Schule, im, Verein, Tischtenniskelle, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.