Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisball "Practice" Orange


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613788514
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3788514
EAN/GTIN:
     4044475300421
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Bälle
Tischtennisball
tischtennisball

  • Für das Vereins- und Nachwuchstraining
  • Aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • Ohne Zelluloid
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisball "Practice": top Spieleigenschaften
Die Sport-Thieme Tischtennisbälle "Practice" sind hochwertige Trainingsbälle in Wettkampfqualität – für ein Training unter Wettkampfbedingungen. Daher bietet sich ein Einsatz vor allem in Vereinen und Schulen an. Für die geordnete Aufbewahrung der insgesamt 72 Bälle je Set, erfolgt die Lieferung in einem Karton.

Bälle aus ABS-Kunststoff
Tischtennisbälle aus ABS-Kunststoff garantieren hervorragende Spieleigenschaften bei sehr guter Qualität. Zahlreiche Test haben ergeben, dass die rundum identische Wandstärke und gleichmäßige Härte zu weniger Verschleiß führt. Dabei erwies sich das Material besonders bei Treffern an der Tischkante als beständiger und haltbarer.

  • Einsatzbereich: Training
  • Ballgröße: ø 40 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS-Plastik

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Tischtennisbälle, Tischtennis-Ball, Plastik, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 72 Stück (ab € 0,3307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,53*
€ 39,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,13*
€ 39,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,59*
€ 36,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,60*
€ 35,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,78*
€ 34,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,81*
€ 28,33
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3788501
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.