| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613788602 Herst.-Nr.: 3788602 EAN/GTIN: 4044475300438 |
| |
|
| | |
| - 33 % höheres Gewicht
- Speziell für Outdoor-Tischtennis
- Weniger windanfällig
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Tischtennisball "Outdoor Fun": konstante Flugbahnen Der Sport-Thieme Tischtennisball "Outdoor Fun" ist im Vergleich zu herkömmlichen Tischtennisbällen aus stärkerem Material gefertigt. Dadurch ist der Tischtennisball mit ca. 3,6 g in etwa 33 % schwerer. Die Flugbahnen bleiben so konstant und machen die Bälle weniger windanfällig – für ein faires Spiel. - Ballgröße: ø 40 mm
- Farbe: Weiß
- Material: ABS-Plastik
- Einsatzbereich: Outdoor
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Tischtennisbälle, TT-Ball, TT-Bälle, Plastik, tt, Ball, TT, Bälle, Tischtennis-Ball, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör |
| | |
| |