Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TimeTex Zeitdauer-Uhr "Digital compact" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613790713
Hersteller:
     TimeTex
Herst.-Nr.:
     3790713
EAN/GTIN:
     4055218619236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Stoppuhr
Tischstoppuhr
tischstoppuhr digital
tischstoppuhr

  • Mit digitalem LED-Display
  • Mit Stoppuhr- und Countdown-Funktion
  • Maximale Zeit: 99 Min. 59 Sek.
  • Mit Signalton bei Ablauf der Zeit
  • Einfache Bedienung


TimeTex Zeitdauer-Uhr "Digital compact": die praktische Zeituhr
Die Zeitdauer-Uhr "Digital compact" von TimeTex lässt sich dank des LED-Displays gut ablesen. Auf dem Display werden Minuten und Sekunden angezeigt. Deshalb ist die Uhr im Sport für Workouts geeignet, nicht aber für die wettkampfmäßige Zeitmessung.
Zur Bedienung sind lediglich 3 Tasten erforderlich. Sie können die Uhr wie eine Stopp-Uhr nutzen oder eine Zeit einstellen und rückwärts ablaufen lassen (Countdown).

TimeTex Zeitdauer-Uhr "Digital compact": einfache Bedienung
Mit der Start/Stopp-Taste starten Sie die Zeit. Besonders praktisch: Sie können die Zeit auch mit der Taste unterbrechen und anschließend wieder fortlaufen lassen. Bei der Countdown-Funktion erfahren Sie durch ein akustisches Signal, wenn die Zeit abgelaufen ist. Durch den Batteriebetrieb läuft die Uhr geräuschlos. Lediglich beim Bedienen der Uhr macht diese Geräusche. Die Uhr verfügt über eine Aufhänge-Öse, mit der Sie die Uhr an einem Nagel an der Wand aufhängen können. Mittels eines integrierten Stativs stellen Sie die Uhr einfach auf einem Tisch auf. Die Uhr haftet dank eines Magneten auf der Rückseite auch an Tafeln aus Stahl und Eisen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 80x80x15 mm
  • Mit Countdown-/Stoppuhr-Funktion
  • Gewicht: 55 g
  • Benötigt 1 AAA-Batterie 1,5 V (enthalten)
  • Befestigung mittels eines integrierten Stativs, Aufhänge-Öse oder Magnet

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Timer, Zeitdauer-Uhr, digital, Digitaler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TimeTex
3790700
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.