Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stangen-Set für Sport-Thieme Sonnenschirm Kurz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613792911
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3792911
EAN/GTIN:
     4044475300704
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Aus Aluminium hergestellt, besonders leicht
  • Ersatzteile für den Sport-Thieme Sonnenschirm
  • In 2 Ausführungen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
Set kurze Stangen
  • Bestandteile: 2 Stangen
  • Material: Aluminium
  • Stange 1: LxBxH: ca. 148x3,5x1,7 cm
  • Stange 2: LxBxH: ca. 72,5x3,5x1,7 cm
  • Gewicht: ca. 2 kg
Set lange Stangen:
  • Bestandteile: 2 Stangen
  • Material: Aluminium
  • Stange 1: LxBxH: ca. 209x3,5x1,7 cm
  • Stange 2: LxBxH: ca. 74,5x3,5x1,7 cm
  • Gewicht: ca. 2 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kurz
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz, Zubehör, Schirm, Sonnenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,98*
€ 16,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,61*
€ 16,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,10*
€ 15,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,60*
€ 14,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,20*
€ 14,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,72*
€ 11,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3792924
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.