Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutznetz "Diskus 4 m"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613793608
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3793608
EAN/GTIN:
     4044475300858
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Passendes Diskus-Schutznetz für Diskusanlagen mit 4 m Höhe
  • Einfache Montage dank integrierter Hochziehvorrichtung
  • Rhombische Maschenstellung mit 45 mm Maschenweite
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schutznetz "Diskus 4 m": für Diskusanlagen mit 4 m Höhe
Das Sport-Thieme Diskus-Schutznetz ist passend für Diskusanlagen mit einer Anlagenhöhe von 4 m. Es verfügt über eine Hochziehvorrichtung, die eine problemlose Montage und Demontage ermöglicht. Am oberen Rand an den beiden vorderen, senkrechten Seiten ist ein Randseil von 12 mm ø angebracht. Zudem sind am oberen Rand, im Bereich des Galgens, Kauschen eingearbeitet. Diese sind mit Zugseilen versehen, um die Netze hochzuziehen – ein Muss, um Zuschauer:innen bestmöglich zu schützen.

Produktdetails:
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Maße (BxH): 27x4,5 m
  • Garnstärke: ca. 5 mm
  • Gewicht: ca. 80 kg

  • Farbe: Grün
  • Schutznetzhöhe: 4,5 m
  • Maschenform: Quadratisch 4,5 cm
  • Sportart: Leichtathletik; Diskuswurf
  • Einsatzbereich: Außenbereich

Weitere Suchbegriffe: Schutznetz, Schutznetze, Diskusnetz, Diskusnetze, Diskus-Schutznetz, für, Diskus, Diskusschutznetz, Netz, Diskusanlage, Diskusschutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,74*
€ 1.631,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,47*
€ 1.621,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,41*
€ 1.566,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,71*
€ 1.533,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,25*
€ 1.508,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.