Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Zeitmesssystem-Set "Track & Field – 414"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613798704
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3798704
EAN/GTIN:
     4044475301466
Suchbegriffe:
Zeitmesser
Zeitstopper
Zeitnehmer
Zeitmessanlage

  • Für bis zu 4 Sportler:innen gleichzeitig
  • Für Block-, 3-Punkt- und Standstart geeignet
  • Akustischer Start
  • Misst Gesamt-LAP-Zeit und 2 LAP-Zeiten für Fortgeschrittene
  • Erweiterbar durch zusätzliche Freelap-Produkte


Freelap Zeitmesssystem-Set "Track & Field – 414": effektives Training mit Trainer:in
Das Freelap Zeitmesssystem-Set "Track & Field – 414" ist ideal für Gruppen von Athlet:innen, die zusammen mit einem Trainer oder einer Trainerin trainieren möchten. Mit diesem Set gestalten Sie jedes Lauftraining effektiv. Das System löst den Start aus, sobald der Freelap Transmitter "Space & Power Unit" ein lautes Geräusch in der Nähe wahrnimmt, z. B. ein Klatschen oder einen Schuss. Es berücksichtigt dabei auch die Reaktionszeit der Athleten. Ideal für Startmethoden wie Blockstart, 3-Punkt-Start und stehender Start.

So funktioniert Ihr Gruppen-Zeitmesssystem
Auf der Laufstrecke stellen Sie die Transmitter auf, einen an der Start- und einen an der Ziellinie. Weitere stellen Sie dazwischen auf, um Runden- oder Zwischenzeiten aufzuzeichnen. Am Hosenbund der Läufer:innen wird je ein Transponder mittels Clip befestigt. Auf Ihrem mobilen Endgerät benötigen Sie nur noch die kostenlose MyFreelap-App. Die Strecken-Transmitter erkennen nun beim Vorbeilaufen den Transponder der Läufer:innen. Per Bluetooth übermittelt dieser die Zeit- und Strecken-Daten an Ihre App.

Set-Bestandteile:
  • 4 Freelap Transponder "FxChip BLE"
  • 4 Freelap Transmitter "Tx Junior Pro"
  • 1 Freelap Transmitter "Space & Power Unit"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"
  • 1 Freelap Transporttasche "Drawstring"
  • MyFreelap-App (zum kostenlosen Download)
  • Durch zusätzliche Freelap-Produkte flexibel erweiterbar

Produktdetails:
Freelap Bluetooth Transponder "FxChip BLE":
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Maße (LxBxH): 3,6x4,8x1,4 cm
  • Gewicht: 17 g
  • Farbe: Gelb-Schwarz
  • Wasser-Resistenz: 5 ATM
  • Inkl. Befestigungsklammer
  • Inkl. einer CR 2032-Batterie (Lebensdauer 2.000 Std.)
  • Messgenauigkeit: 2/100 Sek.
Freelap Transmitter "Space & Power Unit":
  • Kompatibilität: FxChip und FxChip BLE
  • Sender mit 2 Modi: Tx/Mic
  • Sender mit 3 Codes: Start, Runde, Ziel
  • Erfassungsbereich: 6 m
  • Mindestzeit zwischen 2 Sendern: 0,7 Sek.
  • Genauigkeit: 2/100 einer Sek.
  • Batterie: 3,7 V 5 AH LiPo-Akku, automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Batterielebensdauer: 50 Std.
  • Wasserdichtigkeit: IP67
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Maße PowerUnit (LxBxH): 75x140x25 mm
  • Maße SpaceUnit (ø): 65 cm
  • Gewicht: 700 g
Freelap Transmitter "Tx Junior Pro":
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Maße (LxBxH): 11,5x11,5x15,0 cm
  • Gewicht: 220 g
  • Farbe: Gelb
  • Wasser-Resistenz: 3 ATM
  • Inkl. 2x LR6 (AA) Batterie (Lebensdauer 300 Std.)
  • Automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Genauigkeit: 2/100 Sek.
  • Erfassungsfeld: 1,5 m
Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium":
  • Material: Polyester, Samt
  • Maße (LxBxH): 37x17x12 cm
  • Fassungsvermögen: 7 Liter
  • Gewicht: 300 g
  • Farbe: Schwarz
Freelap Transporttasche "Drawstring":
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße (LxB): 44x34 cm
  • Gewicht: 128 g

  • Sportart: Laufen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.468,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.468,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.598,52*
€ 1.902,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.583,45*
€ 1.884,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.512,58*
€ 1.799,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.488,04*
€ 1.770,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.468,65*
€ 1.747,69
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.