Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 40 cm, mi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613802902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3802902
EAN/GTIN:
     4044475298070
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

  • Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange
  • Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis


C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus": Langlebige Stahlkonstruktion
Der C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus" mit einer Abteilbreite von 40 cm überzeugt durch die stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Die verstärkten Türen sind rechts angeschlagen. Sie verfügen über einen Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und einen Etikettenrahmen. Darüber hinaus bieten sie einen Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser und einen Türschutz. Die aufbruchgeschützte Konstruktion entspricht der Stufe B nach DIN 4547-2. Der glatte Abteilboden ist leicht auskehrbar.

Inkl. Zubehör
Eine stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken befindet sich im Inneren jeden Fachs – ideal für Kleidung und persönliche Gegenstände. Mit einem lichten Durchlassmaß pro Tür von 85,4x34x47,7 cm ist der C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus" ausgezeichnet für Schulen, Sportvereine und andere institutionelle Einrichtungen.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankausstattung: Mit Füßen
  • Farbe: Lichtgrau
  • Anzahl Abteile: 2
  • Fächeranzahl: 4
  • Schrankmodell: Spind
  • Anzahl Fächer: 4
  • Modell: Mit Füßen
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Farbe Schranktür: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 80 cm
  • Ausführung Schloss: Sicherheits-Drehriegel
  • Schrankserie: Classic Plus

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
HxBxT:
195x80x50 cm/ 4 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderoben-Schränke, Garderoben-Schrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schulmöbel, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,56*
€ 738,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,80*
€ 724,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,12*
€ 697,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,43*
€ 635,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3802915
ab € 531,77*
Ähnlich
k.A.
3802928
ab € 534,20*
Ähnlich
k.A.
3802931
ab € 531,99*
Ähnlich
k.A.
3802944
ab € 533,96*
Ähnlich
k.A.
3802957
ab € 535,37*
Ähnlich
k.A.
3803107
ab € 707,92*
Ähnlich
k.A.
3803110
ab € 707,66*
Ähnlich
k.A.
3803123
ab € 703,67*
Ähnlich
k.A.
3803136
ab € 704,39*
Ähnlich
k.A.
3803149
ab € 706,42*
Ähnlich
k.A.
3803152
ab € 707,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.