Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 30 cm, mi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613803758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3803758
EAN/GTIN:
     4044475298605
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

  • Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen
  • Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange
  • Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz


C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus": Mit standfestem Sockel
Der C+P Doppel-Garderobenschrank "Classic Plus" punktet durch die stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Die Türen sind rechts angeschlagen und verstärkt. Sie verfügen über einen Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und einen Etikettenrahmen. Ebenfalls sind ein Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser sowie einen Türschutz vorhanden. Die aufbruchgeschützte Konstruktion entspricht der Stufe B nach DIN 4547-2, der glatte Abteilboden ist leicht auskehrbar.

Inkl. praktischem Zubehör
Pro Fach befindet sich eine stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken im Inneren – ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Gegenstände. Mit einem lichten Durchlassmaß pro Tür von 85,4x24x47,7 cm ist der Doppel-Garderobenschrank ideal für Schulen, Sportvereine und weitere institutionelle Einrichtungen.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankausstattung: Mit Sockel
  • Farbe: Lichtgrau; Verkehrsgelb
  • Fächeranzahl: 8
  • Anzahl Abteile: 4
  • Schrankmodell: Spind
  • Anzahl Fächer: 8
  • Modell: Mit Sockel
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Ausführung Schloss: Sicherheits-Drehriegel
  • Farbe Schranktür: Verkehrsgelb
  • Schrankserie: Classic Plus

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
HxBxT:
195x120x50 cm/ 8 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderoben-Schränke, Garderoben-Schrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schulmöbel, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,10*
€ 1.040,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,04*
€ 1.037,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,86*
€ 1.003,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,54*
€ 963,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,95*
€ 892,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3803309
ab € 457,93*
Ähnlich
k.A.
3803312
ab € 457,80*
Ähnlich
k.A.
3803325
ab € 455,15*
Ähnlich
k.A.
3803338
ab € 455,71*
Ähnlich
k.A.
3803341
ab € 454,94*
Ähnlich
k.A.
3803354
ab € 457,30*
Ähnlich
k.A.
3803501
ab € 607,97*
Ähnlich
k.A.
3803514
ab € 603,63*
Ähnlich
k.A.
3803527
ab € 608,02*
Ähnlich
k.A.
3803530
ab € 602,51*
Ähnlich
k.A.
3803543
ab € 607,60*
Ähnlich
k.A.
3803556
ab € 602,48*
Ähnlich
k.A.
3803703
ab € 752,38*
Ähnlich
k.A.
3803716
ab € 753,18*
Ähnlich
k.A.
3803729
ab € 754,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.