Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
Sport-Thieme Hängeschrank für Snoezelen-Räume
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-613809408
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3809408
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Stabile Konstruktion für Snoezelen-Geräte
Abschließbar gegen unbefugte Nutzung
Mit Lüftungsöffnungen für elektrische Geräte
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Hängeschrank: ein Muss für jeden Snoezelen-Raum
Der Sport-Thieme Hängeschrank ist eine gute Wahl für Ihre Snoezelen-Räume. Der abschließbare Schrank schützt Geräte wie Musikanlagen vor unbefugten Zugriff und Diebstahl. Lüftungsschlitze an der Vorderseite ermöglichen Luftzirkulation bei elektrischen Geräten. Der Hängeschrank ist aus Filmsperrholz-Birke gefertigt und robust verarbeitet.
Produktdetails:
Material: Filmsperrholz Birke
Maße (LxBxH): 64x42x34 cm
Belastbar bis 30 kg
Gewicht: 12 kg
... >
Snoezelen®
>
Snoezelen Musik & Vibration
>
Musikanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hänge schrank
,
SNOEZELEN
,
Snoezelen
,
Möbel
,
Snoezelenmöbel
,
Musikanlage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 303,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen