Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Eckregal
>
Artikel
Sport-Thieme Eckregal für Snoezelen-Räume
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613809509
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3809509
EAN/GTIN:
4044475301947
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eck regal
Für Ihren Snoezelen-Raum
Stabile Konstruktion aus MDF
Zur Montage in Raumecken
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Eckregal: besonders für Snoezelen-Räume geeignet
Das Eckregal für Snoezelen-Räume ist aus weiß lackiertem MDF gefertigt, auf dem sich Lichteffekte beim Snoezelen gut abzeichnen. Das Regal ist stabil und kann bis 15 kg belastet werden.
Produktdetails:
Material MDF (Weiß lackiert)
Maße (LxBxH): 45x45x9 cm
Belastbar bis 15 kg
Gewicht: 2,5 kg
... >
Snoezelen®
>
Snoezelen Musik & Vibration
>
Musikanlagen
Weitere Suchbegriffe:
SNOEZELEN
,
Snoezelen
,
Möbel
,
Snoezelenmöbel
,
Regal
,
Snoezeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen