Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hangelleiter "Monkey" 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613819904
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3819904
EAN/GTIN:
     4044475303552
Suchbegriffe:
Kinderturnen
Hangelleiter
Hangelstrecke
Hangelgriff

  • Für Wand- und/oder Deckenmontage geeignet
  • Besondere Oberflächenbehandlung für mehr Grip
  • Fördert Motorik, Koordination, Ausdauer
  • Spaß und Motivation durch das Bewältigen von Hindernissen
  • Mit weiteren Elementen der Serie "Monkey" kombinierbar


Sport-Thieme Hangelleiter "Monkey": Erweitern Sie Ihre Indoor-Hangelstrecke
Die Sport-Thieme Hangelleiter "Monkey" besteht aus einer Stahlleiter. Sie lässt sich auch als Aufstiegshilfe, um an den Hangelpfad zu gelangen, einsetzen. Das modulare System bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die unterschiedlichen Längen der Hangelelemente ermöglichen eine individuelle Anpassung des Hangelpfads an Ihre Gegebenheiten vor Ort. Dank der dazu bestellbaren Eckverbinder-Elemente ist auch eine Verbindung über Eck möglich. Das bewegungsauffordernde und ansprechende Design wird durch die strukturelle Pulverbeschichtung unterstützt, die für mehr Grip auch mit schwitzigen Händen sorgt.

Wichtig:
Bitte sorgen Sie für ausreichend Fallschutz. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die zur Montage benötigte Wandkonsole bestellen Sie bitte auch separat.

Produktdetails:
  • Farbe: RAL 6018, Gelb-Grün

  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahren
  • Länge: 100 cm
  • Material: Stahl
  • Serie: Monkey
  • Breite: 44 cm
  • Höhe: 4 cm
  • Gewicht: 6,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Hangeln, indor, indoor, für, Halle, Hangelboard, Hangelelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3819917
ab € 283,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.