Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hangel-Verbindungsstange "Monkey" 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613820009
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3820009
EAN/GTIN:
     4044475303576
Suchbegriffe:
Kinderturnen
Hangelleiter
Hangelstrecke
Hangelgriff

  • Für Wand- und/oder Deckenmontage geeignet
  • Besondere Oberflächenbehandlung für mehr Grip
  • Fördert Motorik, Koordination, Ausdauer
  • Spaß und Motivation durch das Bewältigen von Hindernissen
  • Mit weiteren Elementen der Serie "Monkey" kombinierbar


Sport-Thieme Hangel-Verbindungsstange "Monkey": flexibles System für kreative Raumgestaltung
Die Hangel-Verbindungsstange "Monkey" ist Teil der modularen Hangelstrecke für Schulen, Kindergärten und Co. Es ermöglicht vielfältige Hangelstrecken. Die Verbindungsstange eignet sich für die Wand- und/oder Deckenmontage und lässt sich durch unterschiedliche Längen der Module individuell an die Raumgröße anpassen. Die strukturelle Pulverbeschichtung sorgt für mehr Grip beim Klettern, auch mit schwitzigen Händen.

Wichtig:
Bitte sorgen Sie für ausreichend Fallschutz. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die zur Montage benötigte Wandkonsole bestellen Sie zudem ebenfalls separat.

Produktdetails:
  • Farbe: RAL 6018, Gelb-Grün

  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahren
  • Länge: 100 cm
  • Material: Stahl
  • Serie: Monkey
  • Breite: 14 cm
  • Höhe: 14 cm
  • Gewicht: 2,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Hangeln, indor, indoor, für, Halle, Hangelboard, Hangelelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3820012
ab € 105,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.