Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Parkourgeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Hangel-Wandkonsole "Monkey"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613820100
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3820100
EAN/GTIN:
4044475303590
Suchbegriffe:
Kinderturnen
Hangelleiter
Hangelstrecke
Hangelgriff
Höchst stabil, da aus Stahl
Für Wand- und/oder Deckenmontage geeignet
Mit weiteren Elementen der Serie "Monkey" kombinierbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Hangel-Wandkonsole "Monkey": vielseitige Montagemöglichkeiten
Die Sport-Thieme Hangel-Wandkonsole "Monkey" eignet sich ideal für die Hangelelemente zur Befestigung an Wand oder Decke. Sie verfügt über mehr als 30 Bohrungen, was eine flexible Montage der Hangelelemente in verschiedenen Richtungen und Ebenen ermöglicht. Die stabile und robuste Stahlkonstruktion sorgt für eine sichere Nutzung.
Wichtig:
Bitte sorgen Sie für ausreichend Fallschutz. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktdetails:
Farbe: RAL 5012, Lichtblau
Länge: 70 cm
Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
Einsatzgebiet: Indoor
Altersempfehlung: ab 3 Jahren
Höhe: 60 cm
Material: Stahl
Serie: Monkey
Breite: 15 cm
Gewicht: 8,6 kg
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Parkourgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hangeln
,
indor
,
indoor
,
für
,
Halle
,
Hangelboard
,
Hangelelement
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 183,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen