Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Parkourgeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Hangel-Bogenleiter "Monkey"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613820201
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3820201
EAN/GTIN:
4044475303606
Suchbegriffe:
Kinderturnen
Hangelleiter
Hangelstrecke
Hangelgriff
Für Wand- und/oder Deckenmontage geeignet
Besondere Oberflächenbehandlung für mehr Grip
Fördert Motorik, Koordination, Ausdauer
Spaß und Motivation durch das Bewältigen von Hindernissen
Mit weiteren Elementen der Serie Monkey kombinierbar
Sport-Thieme Hangel-Bogenleiter "Monkey": herausfordernde Stahlleiter für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Die Hangel-Bogenleiter "Monkey" besteht aus gebogenem Stahl und bietet dank des modularen Systems vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Durch die strukturelle Pulverbeschichtung sorgt sie für mehr Grip, auch mit schwitzigen Händen. Mit den dazu bestellbaren Eckverbinder-Elementen ist auch eine Verbindung über Eck möglich. Ein ansprechendes und bewegungsaufforderndes Design, das eine Herausforderung darstellt.
Wichtig:
Bitte sorgen Sie für ausreichend Fallschutz. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die zur Montage benötigte Wandkonsole bestellen Sie bitte ebenfalls separat.
Produktdetails:
Farbe Griffe: RAL 6018, Gelb-Grün
Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
Einsatzgebiet: Indoor
Altersempfehlung: ab 3 Jahren
Material: Stahl
Serie: Monkey
Breite: 44 cm
Länge: 201 cm
Höhe: 44 cm
Gewicht: 13,5 kg
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Parkourgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hangeln
,
indor
,
indoor
,
für
,
Halle
,
Hangelboard
,
Hangelelement
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 382,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,21*
€ 454,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen