Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hangel-Eckverbindungsstange "Monkey"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613820403
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3820403
EAN/GTIN:
     4044475303613
Suchbegriffe:
Kinderturnen
Hangelleiter
Hangelstrecke
Hangelgriff

  • Für Wand- und/oder Deckenmontage geeignet
  • Besondere Oberflächenbehandlung für mehr Grip
  • Fördert Motorik, Koordination, Ausdauer
  • Spaß und Motivation durch Bewältigen von Hindernissen
  • Mit weiteren Elementen der Serie Monkey kombinierbar


Sport-Thieme Hangel-Eckverbindungsstange "Monkey": vielseitige Möglichkeiten für Hangelstrecken
Die gebogene Sport-Thieme Hangel-Eckverbindungsstange "Monkey" ist ein wichtiger Bestandteil der modularen Hangelstrecke für Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen. Mit ihr können Sie verschiedene Hangelstrecken zusammenstellen, die sich durch den gesamten Raum erstrecken. Die Eckverbindungsstange ist für die Wand- und/oder Deckenmontage geeignet und dank der strukturellen Pulverbeschichtung bietet sie auch bei schwitzigen Händen einen guten Grip.

Wichtig:
Bitte sorgen Sie für ausreichend Fallschutz. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die zur Montage benötigte Wandkonsole bestellen Sie zudem ebenfalls separat.

  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahren
  • Material: Stahl
  • Serie: Monkey
  • Breite: 14 cm
  • Länge: 52 cm
  • Höhe: 6 cm
  • Gewicht: 2 kg

Weitere Suchbegriffe: Hangeln, indor, indoor, für, Halle, Hangelboard, Hangelelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.