| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613822920 Herst.-Nr.: 3822920 EAN/GTIN: 4260300832794 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Handpuppen für Kinder und Erwachsene
- Einfach bespielbares Klappmaul
- Besonders wuschelig: angenehme Haptik
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Living Handpuppen "Quatschköppe": die kleinen Freunde für den Alltag.Die 20 cm großen Living Puppets Handpuppen „Quatschköppe“ sind für jeden Spaß zu haben und jederzeit für ein Pläuschchen bereit. Durch das Klappmaulprinzip werden die lustigen Puppen ganz einfach zum Leben erweckt. Dabei hat jede Handspielpuppe einen eigenen Charakter und hilft damit, die Herzen der kleinen und großen Zuhörer:innen zu erobern. Living Handpuppen "Quatschköppe": Handspielpuppen mit CharakterDie Living Puppets Handpuppen "Quatschköppe" Sutsch, Knaller und Tusch verfügen über unterschiedliche, liebenswerte Eigenschaften. Sutsche könnte ein gemütlicher Reiseleiter werden – so stellt er sich das vor. Knaller ist 1. Vereinsvorsitzender im „Nicht-Dazwischenreden-Vermeide-Club“. Tusch schafft es, alle um sich herum zu begeistern. Produktdetails:- Material: 100 % Polyester
- Höhe: ca. 20 cm
- Waschbar mit Handwäsche
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht bleichen
- Nicht für chemische Reinigung geeignet
- Besonderheiten: Nicht ausziehbar
- Handpuppen-Größe: 0-35 cm
- Größe: 20 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sutsche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Klappmaulpuppe, Handspieltier, Tierhandpuppe, Handspielpuppe, Handspielfigur, Klappmaulpuppen, Handpuppen, Tierklappmaul, Klappmaultier, Handspieltiere, klappmaulprinzip, klein, kleine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |