Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Woonie"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613823008
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     3823008
EAN/GTIN:
     4260300832855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Für Kinder und Erwachsene geeignet
  • Klappmaulprinzip: einfach zu bespielen
  • Besonders weich – angenehme Haptik
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Living Puppets Handpuppe "Woonie"– für das tägliche Spiel in Kindergarten und Schule
Die Handpuppe "Woonie" von den Living Puppets ist ca. 45-50 cm groß. Das Handspieltier funktioniert nach dem Klappmaul-Prinzip. Über eine Öffnung an der Rückseite lässt sich das Klappmaul mit der Hand öffnen und schließen. Bei dieser Handpuppe lassen sich auch die Hände bespielen, was das Puppenspiel noch lebendiger und vielseitiger macht. Die liebevoll gestaltete Handspielpuppe ist eine gute Zuhörerin in Kindergarten und Grundschule wie auch in therapeutischen Gesprächen.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester
  • Höhe: ca. 45-50 cm
  • Gewicht: ca. 220 g
  • Handwäsche
  • Bleichen nicht erlaubt
  • Nicht im Trommeltrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Nicht chemisch reinigen

  • Geschlecht: Neutral
  • Besonderheiten: Nicht ausziehbar
  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Größe: 45-50 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.